Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le capteur de température et d'humlidité interieur NodOn est un capteur sans fil - sans pile, compatible EnOcean. Associé à une centrale domotique, il permet de remonter la température et le taux d'humidité d'une pièce avec une préci
Le Capteur de température et d'humidité EnOcean® NodOn® est un capteur sans fil et sans pile. Associé à une centrale domotique, il permet de remonter la température d'une pièce avec une précision de moins de 0,2°C sur une plage de mesure de 0°C à 40°C et le taux d'humidité d'une pièce avec une précision de 5% r.h. Le capteur mesure la température et l'humidité toutes les 100 secondes. Si l'une ou l'autre des valeurs a varié, la nouvelle valeur est envoyée à la centrale domotique. En l'absence de variation, les relevés de température et d'humidité sont envoyés à minima toutes les 15 minutes.
L'utilisateur peut créer les scénarios de son choix dans sa centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple).
Exemples d'usages :
- Contrôler la température & l'humidité dans la pièce pour assurer le confort de la famille
- S'assurer que la cave ou le cellier est à la bonne température et au bon taux d'humidité
- Lancer un scénario basé sur la température et/ou l'humidité. Pourquoi allumer le chauffage si l'on peut ouvrir les volets pour laisser la chaleur extérieure entrer ?
- Contrôler le niveau d'humidité de la maison pour s'assurer du bien-être des enfants
- Et bien plus...
Le capteur de température et d'humidité est sans fil et sans pile. Une pile CR1216 peut toutefois être installée en option (non incluse) pour un usage en zone sombre (cave, cellier), portant l'autonomie du capteur à 5 ans dans le noir complet.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Panneau solaire
Plage de mesure de température : 0°C à 40°C (Résolution 0.16°C) ? en intérieur
Plage de mesure d'humidité : 0 à 100% RH ? en intérieur
Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (autonomie 3 ans noir complet)
Température de fonctionnement : 0°C to 40°C
Protocole Radio : EnOcean® EEP : A5-04-01
Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l'intérieur
Dimensions : 80*26*18mm
Enocean
Antidéflagration
Classe de protection (IP)
Gamme
Multiple de vente